曜日別特売
TMC39-LG 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ 09967055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液面計付ステンレス加圧容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)39
内径(Φmm)【開口部】108、【直胴部】312.4
内容量1個注文コード09967055品番TMC39-LG
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途液体の圧送用に容量(L)39トラスコ品番809-4347質量(kg)9内径(Φmm)【開口部】108、【直胴部】312.4仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする