アクアシステム
ペールコック(ペール缶用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
トラスコ品番
828-2714
828-2712
828-2710
828-2714
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967247
品番
SP-L50P
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け
トラスコ品番
828-2714
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
質量(kg)
0.76
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
低粘度溶剤