商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09967250品番AR-201BT
参考基準価格(税別)¥137,940販売価格(税込)¥86,980販売価格(税別)非課税商品
こんなヒヤリ!ハッと!を立ち止まり君が解決します!ブレーキをかけ忘れても・・・。ブレーキをかけたけど、タイヤに空気がなくて・・・。 ギアでしっかり止まるので安心!立ち上がると、自動的に補助ブレーキがかかります。車いすから立ち上がるとき、ブレーキのかけ忘れによる転倒事故の防止に役立ちます。安心・安全の車いすです。 自動ブレーキ切替えスイッチ付車輪内側にある切替えレバーを下げると、補助ブレーキを解除できます。座面に荷重がかかっていない状態でも、車いすを操作することができます。 キャスタ×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm(クッションを含まない寸法です。)*センサー付クッション厚み:50mm 座幅:380mm、400mm、420mm