アクアシステム
ペールコック(一斗缶用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
828-2709
828-2711
828-2709
828-2713
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967265
品番
SP-L40I
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け
仕様
溶剤用、エア抜き、レバーロック付
トラスコ品番
828-2709
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
低粘度溶剤
口金寸法(mm)
缶吐出出口外径Φ40.8