曜日別特売
UFO-10IA【ワケあり】 フロアマット用グランドコード アズワン 09967837

フロアマット用グランドコード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
コード長さ(m)約3
内容量1個注文コード09967837品番UFO-10IA【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,332
販売価格(税別)アウトレット
¥1,7131,211

マットの接地用コードです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)コード長さ(m)約3トラスコ品番828-6299先端形状アース:丸端子アズワン品番1-5267-02特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。コード径(Φmm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33454547
2015-03-28
用途: 電磁波シートのアース端子

電磁波シートにアースを取り付ける場合、一般的にはワニ口クリップを使用しますが、これでは力が加わった場合に外れてしまいます。
今回、このコードとスクリュースナップキットを用いることにより、確実にアース端子へと導くことができます。是非、お試しください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする