種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9ひょう量(g)2000目量(g)1計量皿寸法(mm)230×230機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠使用地区鹿児島県(薩摩、大隅地方を除く)、沖縄県電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)精度等級3級風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位g