※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
マイティー 追加棚板 MC-2用中間棚フルサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09969067
品番
TN-2F
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
MC-2用の追加棚板です。
用途
荷物の整理分別の際のご利用に
均等荷重(kg)
100/枚
仕様
中間棚フルサイズ
トラスコ品番
126-0929
質量(kg)
4.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません