曜日別特売
SDV-11 精密スクリュードライバー サクラテック 09969630

精密スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端サイズ#0全長(mm)77注文コード09969630品番SDV-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。
刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。
製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。

用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。全長(mm)77先端サイズ#0刃長(mm)19刃径(Φmm)1.4柄径(Φmm)3.2商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする