PM1115-24 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 09969718

PM1115-24 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 09969718
PM1115-24 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 09969718
PM1115-24 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 09969718

防爆ソケットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1個注文コード09969718品番PM1115-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。全長(mm)40質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする