曜日別特売
YK-31SA 塩分濃度計 A-Gas Japan 09970199

塩分濃度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09970199品番YK-31SA
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

塩分濃度測定専用機種
自動温度補正機能付

寸法(mm)電極部:Φ22×120測定範囲塩分濃度/1~10%(質量%)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体:±50dgt(at 23±5℃)機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC5表示分解能(%)0.01サンプリング2.5秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満温度補正(℃)(自動温度補償)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする