曜日別特売
K-004 保存容器 川崎合成樹脂 09970357

保存容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)約550
内容量1個注文コード09970357品番K-004
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
用途
食材や作り置きした料理を保存したりする際に
付属品目皿仕様防汚剤クリンベル使用材質本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状クリア/スモーク容量(mL)約550質量(g)約105耐熱温度(℃)90(本体・目皿)/60(フタ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約137×135×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする