※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
ステンレスパンチングシェルフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
質量(kg)
28.8
23.6
27.6
32
24.8
28.8
33.2
28.4
33.6
39.2
29.6
34.8
40.4
奥行(mm)
460
460
610
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09972488
品番
SUSP460-1900-154
参考基準価格(税別)
¥405,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1520×460×1900
仕様
組立式
トラスコ品番
556-6819
材質
ステンレス
幅(mm)
1520
質量(kg)
28.8
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
460
段数
4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません