曜日別特売
JMS4530-4R SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHIN 09973662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個質量(kg)28注文コード09973662品番JMS4530-4R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)28タイプ連結
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする