曜日別特売

軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ

軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ - 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
色
アイボリー
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
全60種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
棚段数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781550901FH-4545-4R1200450150044
¥50,210
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781550991FH-4360-4R120060090044
¥38,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551081FH-3360-3R90060090033
¥31,590
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551171FH-6560-5R1800600150055
¥73,630
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551261FH-3530-3R900300150033
¥35,170
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551351FH-4660-4R1200600180044
¥68,970
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551511FH-5530-5R1500300150055
¥50,650
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551601FH-5645-5R1500450180055
¥68,620
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551691FH-4560-4R1200600150044
¥60,370
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551781FH-3645-3R900450180033
¥46,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551871FH-7530-6R2100300150066
¥59,710
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781551961FH-5460-5R1500600120055
¥56,230
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552051FH-4630-4R1200300180044
¥52,530
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552211FH-7545-6R2100450150066
¥70,750
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552301FH-3345-3R90045090033
¥28,490
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552391FH-7645-6R2100450180066
¥80,850
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552481FH-3545-3R900450150033
¥40,810
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552571FH-6545-5R1800450150055
¥60,970
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552661FH-4460-4R1200600120044
¥47,050
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552751FH-4645-4R1200450180044
¥57,570
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781552911FH-5330-5R150030090055
¥36,750
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553001FH-3460-3R900600120033
¥38,150
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553091FH-5545-5R1500450150055
¥59,890
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553181FH-4430-4R1200300120044
¥36,090
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553271FH-5345-5R150045090055
¥41,490
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553361FH-4530-4R1200300150044
¥42,770
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553451FH-6530-5R1800300150055
¥51,730
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553611FH-7430-6R2100300120066
¥50,350
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553701FH-7460-6R2100600120066
¥66,590
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553791FH-3445-3R900450120033
¥33,490
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553881FH-5445-5R1500450120055
¥48,570
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781553971FH-6430-5R1800300120055
¥43,710
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554061FH-7630-6R2100300180066
¥73,410
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554151FH-5630-5R1500300180055
¥62,380
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554311FH-7345-6R210045090066
¥49,310
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554401FH-5560-5R1500600150055
¥72,550
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554491FH-7560-6R2100600150066
¥85,910
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554581FH-5360-5R150060090055
¥46,550
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554671FH-3660-3R900600180033
¥55,390
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554761FH-6360-5R180060090055
¥47,630
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781554851FH-6645-5R1800450180055
¥69,700
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555011FH-6460-5R1800600120055
¥57,310
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555101FH-6630-5R1800300180055
¥63,460
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555191FH-7360-6R210060090066
¥55,350
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555281FH-6660-5R1800600180055
¥83,910
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555371FH-6345-5R180045090055
¥42,570
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555461FH-6330-5R180030090055
¥37,830
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555551FH-3630-3R900300180033
¥42,960
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555711FH-7330-6R210030090066
¥43,670
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
781555801FH-7445-6R2100450120066
¥57,430
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする