曜日別特売
JMMA5372-4K SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg SANSHIN 09976356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)721
間口(mm)900
段数4
内容量1個注文コード09976356品番JMMA5372-4K
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×721×1500段数4グレートラスコ品番111-1121質量(kg)50高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)721間口(mm)900棚段数4均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする