※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1500
1500
1800
2100
2400
奥行(mm)
721
471
571
721
921
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
段数
4
4
5
6
7
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09976672
品番
JMMA5572-4K
参考基準価格(税別)
¥115,860
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×721×1500
段数
4
色
グレー
トラスコ品番
111-0383
質量(kg)
72
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
721
間口(mm)
1500
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません