Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(53枚) 注文コード09977935 品番AL-DVDR16XCPRM53SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

AVCREC/HDRec対応レコーダーでハイビジョン録画が可能なテレビ録画に最適なDVD-R1回録画用です。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。インクジェットプリンタに対応したホワイトレーベルで、オリジナルレーベルでの保存にもおすすめ。RITEK(ライテック)社製

用途1回録画 寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117〜内径23 質量(g)870 タイプ録画用 規格DVD-R 構造片面1層 速度1-6倍 レーベル面色ホワイト 録画時間地デジ:120分 CPRM(デジタル放送)対応 入数53枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)4.7 CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする