曜日別特売
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326

C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326
C01332 フェムウェットシート サンリオ柄 LEC(レック) 09979326

フェムウェットシート サンリオ柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20枚×2パック)
内容量1袋(20枚×2パック)注文コード09979326品番C01332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

サンリオで人気のキャラクター、マイメロディとクロミがパッケージになった女性用のウェットシートです。持ち運びにも便利なサイズ。手指からデリケートな肌まで全身に使用できます。華やかなフレッシュカモミールの香り。使用後はトイレに流せます。※パッケージはランダムアソートです。(柄の組み合わせは選べません。)

用途女性用ウェットシート成分水、ローマカミツレ花エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料材質パルプ・レーヨンシートサイズ(mm)約200×150香りカモミール性別女性用
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目や傷口には使用しないでください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする