DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387

DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387
DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387
DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387
DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387
DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387
DSLP-90RGSA レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 09979387

レーザー墨出し器 受光器・三脚付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09979387品番DSLP-90RGSA
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。
明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。
本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。
ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。
耐久性抜群の収納ケース付き。
三脚:ゴムカバー付石突き・専用ソフトケース付・三脚延長用ポール取り付け可・本体サイズ 全高1800×昇降幅305×収納長740mm・重さ 2.2kg・定芯桿径 5/8inch・材質 アルミニウム/受光器:表示 赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)・中心検出表示 青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ・精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内・電源 アルカリ乾電池(9V)・連続動作時間 約30時間・オートパワーオフ時間 約10分(手動電源オフも可)・防塵防滴IP56・レシーバークランプ付

用途
間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。
屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする