WB-1ADG ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業 09979742

WB-1ADG ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業 09979742
WB-1ADG ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業 09979742

ウォルボックス 屋根付(タテ型)

(18件のレビュー)
ダークグレー(マンセル値N4)
ダークグレー(マンセル値N4)
ベージュ(マンセル値5Y8/2)
ミルキーホワイト(マンセル値2.5Y9/1)
チョコレート(マンセル値7.5R2/1)
ライトブラウン(マンセル値2.5Y4/1)
グレー(マンセル値5PB7/1)
有効深さ(mm)90
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)256×160×130(屋根・突起部等含)
256×160×130(屋根・突起部等含)
295×196×150(屋根・突起部等含)
377×235×180(屋根・突起部等含)
430×265×195(屋根・突起部等含)
517×335×210(屋根・突起部等含)
571×418×210(屋根・突起部等含)
内容量1個注文コード09979742品番WB-1ADG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)

有効深さ(mm)90バンド通し穴有(側面)ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)256×160×130(屋根・突起部等含)取付スペース3P 30A×1(ブレーカー)色(マンセル値)ダークグレー(N4)ダークグレー(マンセル値N4)保護等級IPX3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 分配器養生
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い商品で良いです。
丁番部分はプラスチックでは弱いので、ステン材であれば、なお良いです。
各種配線部材の寸法からすると、あと10mm幅ほしいです。

対象商品 : 09979697
2024-06-21
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

既設のボックスがかなり古くなったので中の部品交換に合わせて交換した。
穴あけは必要だったが簡単に交換できた。

対象商品 : 09979837
2022-11-04
用途: 無線アンテナの引き込みとチューナー格納
電気・ガス・熱供給・水道業

後部の取り付け溝に横方向の力をかけると、蓋の閉まり方に影響が出る。
下側に穴をあけやすくしてあるが貫通溝があるので塞いでほしい。
(水抜き穴は自分で付けるので)
その他、価格も安いし使い勝手もいいのでほぼ満足しています。

対象商品 : 09979697
2022-11-11
用途: 野外配線の接続部の収容

屋根付きとしては、一般的な野外設置用接続箱。
このシリーズは公私共に利用させてもらっている。
単管取付にも対応している。

対象商品 : 09979715
2021-11-10
用途: 屋外作業用電源設置
不動産業

ボックス設置場所のベースと枠の塗色に合わせてチョコレート色を購入しました。本体の色の選択肢が多いのは有難い。

対象商品 : 09979812
2021-06-29
用途: ハム用のマッチングボックスのために使用

自作バーチカルアンテナのマッチングボックスのために防水のケースを探していました。かなりしっかりしたものでこれを選びました。超大型のコイル(75φ・200mm)と大型バリコンを入れても余裕があります。紫外線に対してどの程度の耐性があるかはこれから検証します。

1が参考にしています
対象商品 : 09979812
2021-08-06
用途: 自社製品の固定用

「未来工業」の商品は使いやすく、価格も手ごろです。

対象商品 : 09979697
2020-11-30
用途: 屋外温室の電源タイマー格納
サービス業

手頃な価格とサイズでありがたいです。
取り付けも簡単にできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする