international(インターナショナル社)
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
09980200
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
用途
レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。
適合
理論塗付量:10.0m
2
/1.0L
その他
塗装回数:2回
色
ブラック
容量(L)
4
対応
A/Fシンナー#3
注意
※アルミニウム、軽合金等の船体には使用できません。