材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)16寸法B(mm)max:59.7/min:52.4寸法C(mm)20.2寸法E(mm)33.6寸法L1(mm)max:51.5/min:44.2寸法L2(mm)18寸法P1(Φmm)17.6寸法P2(Φmm)28寸法R(mm)R1/2寸法X(mm)16.8寸法Y(mm)-対辺H(mm)24適合チューブ外径D(Φmm)10制御方式メータアウト仕様管用テーパねじトラスコ品番290-8352形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒質量(g)104形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05