寸法B(mm)max:59.3
min:52.3
寸法L1(mm)max:51.1
min:44.1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)16寸法C(mm)23.4寸法E(mm)36.4寸法L2(mm)19.7寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)28寸法X(mm)19.8寸法Y(mm)-チューブ外径D(Φmm)12対辺H(mm)24適合チューブ外径D(Φmm)12ねじ寸法R1/2適合ねじR1/2制御方式メーターイン仕様管用テーパねじ部:シーロック加工トラスコ品番290-8204質量(g)107形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9圧力逆止弁作動:0.05MPa使用流体空気