材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
色樹脂本体:黒
ロックナット:シルバー
開放リング:黒
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)13.2寸法B(mm)MAX/53.7 MIN/46.5寸法C(mm)18.1寸法E(mm)20寸法L1(mm)MAX/47.3 MIN/40.1寸法L2(mm)15.6寸法L3(mm)43.3寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)22寸法R(mm)R3/8寸法X(mm)13.8寸法Y(mm)-チューブ外径D(Φmm)8対辺H(mm)19制御方式メーターアウト仕様管用テーパねじ部:シーロック加工トラスコ品番290-7992質量(g)68形式フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05