OP5-M ワゴンモール 未来工業 09981763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP5-M ワゴンモール 未来工業 09981763
OP5-M ワゴンモール 未来工業 09981763
OP5-M ワゴンモール 未来工業 09981763

ワゴンモール

(10件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
規格OP5型
全長(m)1
内容量1本注文コード09981763品番OP5-M
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

適合ケーブル
【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
ミルキーホワイト材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付寸法H(mm)12トラスコ品番392-5200規格OP5型全長(m)1寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8耐荷重N(kgf)1960(200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※2023年2月1日より、特別運賃が設定されます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09517121
2019-05-18
用途: 電源とPCケーブルの収納
ゴールドスター株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもちょうどいい。施工も簡単。もう一つ買っておきたい。

2が参考にしています
対象商品 : 09981772
2018-09-12
用途: 社内の延長コードをカバーする為
製造業

従業員がコードに足を引っ掛ける心配が無くなり非常に良かったです。
装着も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09981973
2017-02-21
用途: 床面のLAN配線用モール
卸売・小売業

幅の割に強度もあります。モール淵が滑らかになっているので、引っ掛かりが少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09981772
2016-02-25
用途: フロアーのLAN,電源配線用
三菱マヒンドラ農機株式会社製造業

以前から本シリーズを使用している為、問題無く設置、使用できている。

対象商品 : 09981736
2015-12-12
用途: 電気工事
廣瀬電機

絨毯の上にも馴染んで良い

1が参考にしています
対象商品 : 09981693
2014-07-09
用途: 会社の事務所
神和商事株式会社

事務所内の配線処理に使用しています。以前使用していた物は、コピー機を移動する際に割れてしまいましたがこの商品の上をコピー機などの重量物が通過しても割れる事は有りませんでした。勿論限度は有ると思いますが、非常に満足しています。もう少しカラーバリエーションが有れば更に良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 09517137
2014-10-06
用途: 配線
中部地質株式会社

実際に買ってみると、ケーブルのわずかなうねり(ねじれ?)のため、予想していた寸法以上の空間が必要だった。購入する際に気をつけます。また、空間の寸法が明記されていないので、書いていただけると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 09981675
2014-10-10
用途: 延長コード保護のため

丈夫で大変よかった。また、フローリングに使用する場合、木目調のカラーがあればいいと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする