曜日別特売
HB-5072 スキット ワイヤー積み重ねバスケット パール金属 09982309

スキット ワイヤー積み重ねバスケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード09982309品番HB-5072
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

積み重ねて、たっぷり収納。シンプルで丈夫な形状。

材質鉄(エポキシ樹脂塗装)サイズM質量(g)597外寸(mm)カゴ:285×180内寸(mm)カゴ:280×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅330×奥行215×高さ185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09982309
2026-01-28
用途: クローゼットの衣類の分類
株式会社トータルメンター卸売・小売業

これまで、クローゼットの隙間に衣類を重ねて保管していましたが、真ん中のものを取り出すと、崩れ落ちてしまい、ストレスでした。
スタッキングもでき、スリムサイズで、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする