※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ワゴンモール付属品 エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ライトブラウン
グレー
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
12.9
9.7
12.9
13.6
15.2
17.2
21.2
26.2
27.9
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09983294
品番
OPE-4J
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
位置合わせが容易にできます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
エンド
色
ベージュ
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
12.9
寸法B(mm)
48
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください