CAPTAIN STAG
防水・防寒グローブ ロング裏ボア ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
XL
XL
L
M
全長(cm)
33
33
32
31
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09983298
品番
UX-1071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内側がボア仕様の防水・防寒グローブ。
材質
表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色
ブラック
サイズ
XL
質量(g)
170
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
33
中指長(cm)
9
手囲い(cm)
28.5
注意
※サイズ許容誤差±5%