OP4L-2J ワゴンモール(薄型) 未来工業 09984387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP4L-2J ワゴンモール(薄型) 未来工業 09984387
OP4L-2J ワゴンモール(薄型) 未来工業 09984387
OP4L-2J ワゴンモール(薄型) 未来工業 09984387

ワゴンモール(薄型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
規格OP4L型
全長(m)2
内容量1本注文コード09984387品番OP4L-2J
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

適合ケーブル
【センター】Φ4の通信線・ケーブル-3条、Φ4.5の通信線・ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
【両サイド】-
ベージュ材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付寸法H(mm)8全長(m)2寸法B(mm)40寸法b1(mm)12.5寸法b2(mm)-寸法h(mm)5規格OP4L型耐荷重N(kgf)1960(200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09984493
2020-07-02
用途: 事務所の転換
電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の机の移動の際通り道をLAN・電源を渡すのに良かったです。
強いて言えば、付属のテープは何時もながら使いづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 09984414
2015-06-29
用途: LANケーブルの床配線

確認しなかったのが悪かったのですが裏面に両面テープが付いていません。後からスポンジ付きの両面テープの再購入となってしまいました。けど安価です

対象商品 : 09984353
2014-05-29
用途: LAN配線
有限会社ティーエム小豆島

特に改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする