曜日別特売
OP5CT-LB ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業 09985166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP5CT-LB ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業 09985166
OP5CT-LB ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業 09985166

ワゴンモール(カーペットテープ付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ライトブラウン
全長(m)1
内容量1本注文コード09985166品番OP5CT-LB
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ループカーペットへワゴンモールが簡単に取り付けられるカーペットテープ付です。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

適合ケーブル
【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
ライトブラウン材質ベース・カバー/PVC寸法H(mm)12全長(m)1寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8耐荷重N(kgf)1960(200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985202
2021-02-03
用途: タイルカーペット上の配線
ダイト株式会社製造業

定尺物をカットして使う場合、必要箇所にマジックテープがない為、しっかりと固定できないこともあるので、テープの数量を増やすか、予備的に使えるよう数枚を入れてあればいいかなと。
色のバリエーションが増えれば、なおいい商品になるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする