※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
13.6
9.9
12.7
13.6
15.2
17.2
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09985315
品番
OPM-5A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
曲ガリ
寸法L(mm)
85.5
寸法H(mm)
13.6
寸法B(mm)
60
寸法l(mm)
7
寸法R(mm)
31.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください