一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


本当に素晴らしいです。
30年以上前に使用していましたが、それ以来、使い続けています。お風呂に置いておいて、お風呂を上がる際に、カランやシャワーヘッドなどをさっと拭いてから出ています。きれいにあっという間に拭き取れるので、いつまでもピカピカのままになっています。おすすめです!
同じ品を使っていたが古くなって水滴の吸い取りが悪くなったため購入。ケチって小さいサイズのものを買ったため使い勝手はいまいち。大きいほうがよかった。
30年以上、同じタイプを使用しています。サイズもこの大きさがいちばん使いやすいです。
同じものを今までもつかっておりましたが、使いすぎてくたびれてしまったので、今回3色購入しました。使い心地はバッチリです。
ユニセームと違いこの商品は使い込めば込むほど吸水性能を発揮します。仕事で使っているので
どのぐらいの耐久性か試しております。