曜日別特売
R302P プラスセーヌ 吸水クロス アイオン 09986776

R302P プラスセーヌ 吸水クロス アイオン 09986776
R302P プラスセーヌ 吸水クロス アイオン 09986776
R302P プラスセーヌ 吸水クロス アイオン 09986776

プラスセーヌ 吸水クロス

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
サイズレギュラー
内容量1個注文コード09986776品番R302P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン
車のボディにやさしい
三層構造で耐久性は抜群。
また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。
塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。

用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジピンク寸法(mm)430×325サイズレギュラートラスコ品番385-3616芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
注意
※乾燥すると固くなりますが、使用前に一度水洗いし、柔らかくしてからお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 普段の生活時に
その他業種

本当に素晴らしいです。
30年以上前に使用していましたが、それ以来、使い続けています。お風呂に置いておいて、お風呂を上がる際に、カランやシャワーヘッドなどをさっと拭いてから出ています。きれいにあっという間に拭き取れるので、いつまでもピカピカのままになっています。おすすめです!

1が参考にしています
2025-03-09
用途: 洗車後のふき取り
教育・研究機関

同じ品を使っていたが古くなって水滴の吸い取りが悪くなったため購入。ケチって小さいサイズのものを買ったため使い勝手はいまいち。大きいほうがよかった。

2024-10-30
用途: 車の洗車作業に
有限会社新井田ボデー商会

30年以上、同じタイプを使用しています。サイズもこの大きさがいちばん使いやすいです。

対象商品 : 09986767
2024-09-06
用途: 洗車後のふきあげに使用

何十年も同商品を使用しています。吸水性が良いので助かりますね。

対象商品 : 09986767
2023-07-19
用途: 軽トラック洗車で
農・林・水産業

給水もすごいから買いました。前にも使っていた買いました。

対象商品 : 09889975
2023-07-03
用途: 車体、窓の拭き取り
建設業・工事業

カラーバリエーションがあるので、車体と窓を使い分けている。安定して水分を吸収するので昔から愛用している。

対象商品 : 09889975
2023-01-27
用途: 販売する車の洗車後のふきとり
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを今までもつかっておりましたが、使いすぎてくたびれてしまったので、今回3色購入しました。使い心地はバッチリです。

対象商品 : 09889975
2022-12-18
用途: 車の洗車、ふき取り用
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニセームと違いこの商品は使い込めば込むほど吸水性能を発揮します。仕事で使っているので
どのぐらいの耐久性か試しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする