曜日別特売
R134 ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988456

R134 ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988456
R134 ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988456
R134 ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988456

ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ガラス球形式T8×29
口金S7/8
内容量1個注文コード09988456品番R134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!
ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
高色温度ハロゲンバルブクラスの輝き!<<色温度/3,800ケルビン>>
通常白熱電球と比較して明るい純白光

用途ルーム、マップランプ適合ルーム・マップランプタイプシングル球プラチナホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)5色温度(K)3800口金S7/8ガラス球形式T8×29仕様12V5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988413
2020-09-10
用途: ナンバープレートランプ
株式会社 プラスモンジュ飲食業

色がはっきりして明るいですよ、以前のランプは古く黄色味かかっていたので交換してよかったです。

対象商品 : 09988343
2020-07-13
用途: 自家用車の車幅灯
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より明るいので、この商品にしております。純正品よりやや寿命が短いようです。

対象商品 : 09988413
2016-07-13
用途: 球切れのメンテ時

明るい特に問題無し。ホ-ムセンタ-の方が安いかな。

対象商品 : 09988325
2017-06-15
用途: 球キレ交換時
サービス業

価格・品質等問題ありませんが、パッケージの写真ほど白く光りません。白い光を期待される方にはおすすめ出来ません。

対象商品 : 09988325
2016-05-23
用途: バックランプ電球交換

高輝度タイプを探していたところ、これにヒット。
更なる輝度を求めたい。

対象商品 : 09988325
2015-07-20
用途: プラドバックランプ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は白が際立ちGOODです。バックの際の明るさは、ノーマルより劣る気がします。トータルでは、満足出来るレベルだと思います。

対象商品 : 09988413
2015-08-31
用途: 車検
自動車・二輪車・自転車関連業

車幅灯に使用してますが、「LEDまでは」のお客様に最適です。

対象商品 : 09988413
2018-01-10
用途: 自家用車のポジション球として

商品説明にあるほどの白い光ではなく、普通の球より気持ち白いかな?という程度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする