曜日別特売
F-26-1 ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業) 09988571

F-26-1 ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業) 09988571
F-26-1 ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業) 09988571

ジャッキアタッチメント サイド用

(91件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09988571品番F-26-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

車のサイドからのジャッキアップが行える

適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10外径×高さH(Φmm×mm)50×37質量(g)360材質PU(ポリウレタン樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988571
2024-04-05
用途: タイヤ交換時
卸売・小売業

ジャッキの部品のアタッチメントの溝が曲がってしまったので補充で注文しました。すんなり注文できました。頼んだ次の日に届きましたので、消耗品なので注文になった時すぐ見つかるのはとても助かります。

2023-06-05
用途: ジャッキアップ時のボディーとの保護に
サービス業

フロアジャッキの皿の上に置くだけでボディー側との接触傷を防いでくれる

対象商品 : 09988571
2022-05-23
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換する時に 車を傷つけたくなくってこちらを購入 車を傷つけることなく 作業ができるので 買って良かったです。

対象商品 : 09988571
2022-05-11
用途: 車のメンテ用

以前から大自工のジャッキを使用していますがアタッチメントがボロボロになったので購入しました

対象商品 : 09988571
2022-02-05
用途: 同社製ジャッキ用

自宅で愛車をジャッキアップする際にジャッキアップマウントを傷付けずに済みます。

1が参考にしています
2022-03-21
用途: タイヤ交換 機械のメンテナンス等
農・林・水産業

使用して見て扱いやすく、しっかりしている作りだと思います。良い買い物をしました。

対象商品 : 09988571
2021-06-07
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤや交換時にジャッキに装着して使用しています。最近の車は車高が低いのでアタッチメントのゴムの厚さがあと1cm~2cmほど薄いと自分の車には合うのですが。何とかなりませんか?

対象商品 : 09988571
2021-03-12
用途: 車のジャッキUP
卸売・小売業

思っていた通りの使用感で、いい買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする