C-23 油膜とり ガラスクリーナー リンレイ 09989621

油膜とり ガラスクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード09989621品番C-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

スプレーして、拭くだけでOK!
ノンシリコーンなのでギラギラしない。
車内側の手アカ・タバコのヤニをすっきり除去!

用途自動車用ガラス及びガラス製ミラーの洗浄、油膜取り用適合油膜、手アカ・タバコのヤニ成分陰イオン系界面活性剤、アルコール類(約5%)アミン類液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989621
2018-09-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

内窓よりも外窓メインで使ってますか 簡単な油膜なら綺麗に落ちます

対象商品 : 09989621
2017-10-26
用途: 自動車ガラスの油膜取り
TAI-ANその他業種

なんども拭きあげないと油膜とれない。程度はウインドウォッシャー液と同等な気がします。この価格と油膜の落ち具合を考えるとウォッシャー液で代用できます。

対象商品 : 09989621
2017-02-01
用途: 洗車時

ワックスシャンプー洗車の際、ガラスに付着したワックス成分の除去に使用してます。スッキリ取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする