28321 接着パテ「水まわり用」 コニシ 09992193

28321 接着パテ「水まわり用」 コニシ 09992193
28321 接着パテ「水まわり用」 コニシ 09992193
28321 接着パテ「水まわり用」 コニシ 09992193
28321 接着パテ「水まわり用」 コニシ 09992193

接着パテ「水まわり用」

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(60g)
注文コード
09992193
品番
28321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

計量不要。耐久性。塗装可。
補修後ヤスリがけができる。
2剤混合型。成形自在。

用途
浴室内、配水管、マリン用品の穴うめ・カケに。
浴室タイルおよびタイル目地。
排水管接合部。
サーフボード。
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
356-2638
種別
水まわり用
ホワイト
硬化時間(分)
60
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992193
2017-05-05
用途: 水漏れ
運輸・通信業

圧のかかるタンク内に使用何ヶ月もなりますが水漏れも有りません。

対象商品 : 09992193
2017-01-31
用途: 登山用コンロのガス漏れ補修
教育・研究機関

ガス漏れもなくコンロは使用している。残りを保存しやすくしてもらいたいのと半分の量があればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする