曜日別特売
WF172 ボンド SSテープ コニシ 09992403

WF172 ボンド SSテープ コニシ 09992403
WF172 ボンド SSテープ コニシ 09992403

ボンド SSテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)20注文コード09992403品番WF172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
超強力型。
耐寒(-20℃)型。
耐熱(+80℃)。
耐候。
追従性。
F★★★★相等品。

用途
金属
硬質プラスチック
木材
硬質プラスチック・金属・ガラス・木材などに。
ポリエチレン・ポリプロピレンに。
看板、表示板などの作成および取付け。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.75基材ポリエチレンフォーム粘着剤特殊ゴム系両面粘着特性耐寒性、耐熱性、耐候性トラスコ品番352-9827使用温度範囲(℃)-20~80規格F★★★★相等品粘着力(N/10mm)27.4セパレータあり粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06879406
2021-05-30
用途: バイク部品のゴムスポンジ製品の貼り付け
その他業種

耐候性が謳われていたので購入
バイク部品のゴムスポンジを貼り付けるのに使いましたが、いい感じです
接着強度は期待どおりでした。耐候性耐久性は今のところ未知数です
万能な両面テープなど有り得えませんが、その中で、この品はいい感じの良品、値段相応の機能有りと感じます

対象商品 : 06879397
2017-05-16
用途: 看板取付

接着は強力です。0.75㎜では少し薄いので、1㎜厚のテープがあるといいですね。
値段ももう少し安いと嬉しいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 39538895
2017-03-06
用途: 鉄板貼り付け

補助テープとしても使用でき、価格も他より安かったので購入しました

対象商品 : 06879406
2014-10-10
用途: 自動車のスポイラーの接着

かなり強力に接着してくれて助かりました。
改善点は特にないですが、一つ挙げるならやはり価格でしょうかね、
良いものだからそれ相応の値段なのでしょうけど、もう少し安いとリピート率も増える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする