1174L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09998116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1174L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09998116
1174L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09998116
1174L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09998116

タイミングベルト L075形

(4件のレビュー)
52日以内出荷52日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)2981.33
2981.33
276.23
314.33
342.90
381.00
438.15
457.20
476.25
533.40
552.45
571.50
590.55
609.60
647.70
676.28
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.63
819.15
847.73
857.25
876.30
914.40
933.45
952.50
971.55
990.60
1000.13
1009.65
1066.80
1085.85
1104.90
1143.00
1152.53
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1390.65
1476.38
1524.00
1600.20
1657.35
1676.40
1771.65
1857.37
2371.72
3209.93
歯数313
313
29
33
36
40
46
48
50
56
58
60
62
64
68
71
72
74
76
80
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
120
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
186
195
249
337
内容量1本注文コード09998116品番1174L075
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥16,070販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯数313歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)2981.33材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)117.4ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 自家用車
卸売・小売業

欲しい商品が見つかった!
助かりました。
また注文します。
有難う御座いました。

対象商品 : 09997662
2015-09-02
用途: かみあい伝動が必要な機械で

単価は割高ですが送料がかからないように他の品物と抱合せることができるので助かります。メーカーから単品で購入すると送料1000円なので。
出来ればサイズ在庫拡充してほしい。

対象商品 : 09997732
2016-06-14
用途: 年式の古いロードスイーパー修理時

大変満足です

対象商品 : 09997687
2015-09-07
用途: 機械のベツト

対応が早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする