※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本統計機
グラフ表示機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
質量(kg)
10
5
7.5
10
トラスコ品番
136-5694
136-5702
134-7189
136-5694
134-7190
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09999018
品番
WG231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
営業成績や在庫管理に最適です。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番
136-5694
セット内容
水性OHP用マーカー1本、木ねじ2本、吊金具付
材質
フレーム:アルミ、表面:ABS、テープ:ポリエステル
質量(kg)
10
高さ(mm)
905
奥行(mm)
35
間口(mm)
1205
テープ地色
赤・緑
桁数
31列
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません