曜日別特売
L-GN 樹脂製ロッカー L 緑 日本統計機 10000323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-GN 樹脂製ロッカー L 緑 日本統計機 10000323
L-GN 樹脂製ロッカー L 緑 日本統計機 10000323

樹脂製ロッカー L 緑

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード10000323品番L-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。

間口(mm)308奥行(mm)468仕様鍵なし取っ手付トラスコ品番136-5696材質ABS樹脂、HIPS樹脂質量(kg)4.6
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする