曜日別特売
NCL-110R ノーリツ 演台 ローズ色 ノーリツイス 10001784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーリツ 演台 ローズ色

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可地域運賃15日以内出荷とは
間口(mm)500
奥行(mm)350
高さ(mm)1100
内容量1個注文コード10001784品番NCL-110R
参考基準価格(税別)¥107,100販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

スタンダードタイプの演台です。

用途
あらゆる行事、式典等に
高さ(mm)1100奥行(mm)350トラスコ品番133-4703材質ダップ化粧板質量(kg)23ローズ間口(mm)500天板高さ(m)1000
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※送料別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする