F6B-7SKWY メドーマルク 鉄製ゲートタイプ  差込式フタ鍵付 サンキン 10002362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メドーマルク 鉄製ゲートタイプ 差込式フタ鍵付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個材質亜鉛メッキ鋼管焼付塗布トラスコ品番100-8532注文コード10002362品番F6B-7SKWY
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリーズメドーマルク材質亜鉛メッキ鋼管焼付塗布質量(kg)13トラスコ品番100-8532セット内容フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする