ハタヤリミテッド
屋外用FX延長コード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黄
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10005597
品番
FX-103K-Y
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
色
黄
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
防雨トリプルタップ付
トラスコ品番
370-3282
質量(kg)
2.09
太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-芯数
3