曜日別特売
TD-800 ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル 10006245

TD-800 ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル 10006245
TD-800 ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル 10006245

ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)注文コード10006245品番TD-800
参考基準価格(税別)¥1,632販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。
ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。
色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。

先端形状プラス/マイナス全長(mm)180軸長(mm)60グリップ径(Φmm)28材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006245
2025-09-24
用途: リビングの引き出しに
有限会社魚利

コンパクトなドライバーセットの中でも品質が良いです
焼きが入り過ぎて欠けてしまう物も有りますがこれは良い物です

2025-02-06
用途: DIY
建設業・工事業

思ったよりしっかりしたドライバーセットでした。ホームセンターで500円程度の物を買うなら、断然こちらの商品をおすすめします。使用感が全く違います。

対象商品 : 10006245
2024-08-31
用途: 工作作業
農・林・水産業

機械弄りに最適でベッセルの商品は安心して使え
使い心地も良いですよ

対象商品 : 10006245
2022-05-27
用途: 家庭用

ちょっとした作業に便利に使用していますが、透明カバーが死ぬほどきついのだけが唯一最大の欠点です。落としてカバーの端が割れてしまいましたが適度に緩くなってかえってちょうどいいくらいです。ここだけ何とかならないものか…

1が参考にしています
対象商品 : 10006245
2021-04-16
用途: 家庭内でのDIYなど
建設業・工事業

思ってったより大きかった、家庭内で使用するのにセット商品が欲しかったので購入。ベッセルの商品なので信頼してます。

2が参考にしています
対象商品 : 10006245
2021-03-10
用途: 家の中での使用。
運輸・通信業

今まで使っていたドライバーセットのケースが破損した為購入しました。まだ使用してませんがちょとしたネジ締めなら十分だと思います。
もっと安いセットも有りましたが、「ベッセル」のブランド名で決めました。

対象商品 : 10006245
2019-02-13
用途: 家庭用
サービス業

AWL SQの先端形状がもっと鋭角の方が良い、
PIN Pullerももっと鋭角が良い、
長く使うとケースのカバー側が割れそう、
ケースカバーの着脱がきつい、
購入時の注意シールが上下のケースに渡って貼ってあり、開封の際に綺麗に剥がせず、また、粘着が取れなかった。
注意書きであれば上下のいずれかに貼っておくべきである。

対象商品 : 10006245
2019-02-13
用途: 工具として
下田市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

簡易的な修繕の時に使用します。スペースを取らずに、まわしやすい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする