SPMK-200 セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10006535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10006535品番SPMK-200
参考基準価格(税別)¥12,330販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)98取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)セミニューマチックトラスコ品番112-9356軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする