曜日別特売
PU-150 ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10006562

PU-150 ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10006562
PU-150 ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10006562

ポリウレタン車輪のみ 150径

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10006562品番PU-150
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタンリム幅(mm)35ボス幅(mm)40許容荷重(N)730
注意
※ボルト・ナットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 車イスの前輪用
株式会社ケイ・タニダ

カワムラサイクルの介助式車イス(KAJ402SB)の前輪がくたびれてきたので、この商品と交換しました。純正車輪は、CHENG SHIN TIRE 6 × 1 1/4 と表記あります。
この車輪の軸部分の厚みが純正車輪とは少し寸法が違うようで、車輪とホルダーとの間のワッシャーは手持ちの薄いワッシャーに取り替えました。純正のワッシャーを再利用しても取り付けられると思います。

2025-06-10
用途: 車椅子用車輪
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車椅子の前輪が破損したため交換しました。車椅子自体が古かったので代わりの車輪が見つからなかったが、モノタロウに同じサイズのがあり助かりました。
問合せの回答も早くありがたかったです。

対象商品 : 10006562
2025-06-01
用途: ストレッチャーのタイヤ交換
介援隊サービス業

去年辺りから看護師さんから重たいけど壊れとる?ってよく言われてまして悩んでたら、おそらく私と同じストレッチャーであろう方のレビューを見て購入しました。取り付けの際は、シャフトの四角い部分の向きを間違えないように。とてもよい買い物が出来ました。15年目の交換です。

2025-03-12
用途: 福祉車両トヨタ純正扱いのストレッチャー
介護タクシーはる運輸・通信業

自分で交換できました
ストレッチャーが軽く動くようになりまた、ロックも良く効くようになりました。ストレッチャー自体の購入をしなくて済み助かりました。
タイヤ自体は、今までのものとは比べられないほど堅いタイヤなので、道路の場合、ちょっとゴツゴツ感はあって乗り心地は、下がったかも。

対象商品 : 10006562
2022-07-29
用途: 年老いた母親の歩行車用の車輪に使用しています。

年老いた母親の歩行車車輪が壊れました。メーカーの交換部品は既になく、どうしようかと考えておりました。とりあえず、車軸のサイズがあったので購入。取り付けに加工が必要でしたが装着しました。メーカー純正品よりも堅牢でしっかりとした車輪に仕上がりました。一番喜んだのは母親です。近所への散歩、買い物にと活躍しています。

3が参考にしています
対象商品 : 10006562
2022-09-25
用途: 車椅子の前輪
その他業種

各寸法がはっきりしているの注文時に助かります。安く修理できました。

3が参考にしています
対象商品 : 10006562
2021-11-26
用途: 車載用ストレッチャー
医療・福祉・介護関連業

トヨタハイエースの車載用ストレッチャーのタイヤに交換した。簡単に交換できた。

5が参考にしています
対象商品 : 10006562
2021-06-30
用途: 子供用バギーの車輪交換
吉川製作所

ポリウレタンの劣化だけが心配、取り敢えず取り付けサイズが合っているのでOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする