※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
固定金具のみ 130mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10006666
品番
K-130
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9409
軸径(Φmm)
20
取付高(mm)
177
リム幅(mm)
42
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
車輪取付幅(mm)
53
取付穴径(mm)
11.5