※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 130径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10006718
品番
WUW-130
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9428
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
52
許容荷重(N)
1760