曜日別特売
BH-23 ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル 10008406

BH-23 ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル 10008406
BH-23 ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル 10008406

ドリルチャック(キー付タイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャック能力(mm)1.5~13.0
内容量1個注文コード10008406品番BH-23
参考基準価格(税別)¥4,865販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。

用途エアー・電動ドライバー用チャック能力(mm)1.5~13.0長さ(mm)13(溝まで)外径(Φmm)42仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~13mmトラスコ品番371-2761全長(mm)122質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 太いドリルを使いたい時
個人のお客様

とにかく、丈夫な物が欲しくて選びました。
実際の使用感は直接ドリルにチャックした
状況と変わり無く使用出来て安心感の有る
商品でした。

対象商品 : 10008406
2024-07-28
用途: シャッター巻上アダプターの延長に。
富田防災ビジョン建設業・工事業

しっかりとした堅牢な造りで気に入りました。もう少し軽量だといいのですけどね。

対象商品 : 10008406
2021-09-08
用途: 金属の穴掘りに
野点組建設業・工事業

電動インパクトドライバの六角用ワンタッチチャックに丸棒ドリルビットを使うために購入。細い鉄鋼用ドリルビットからの太い木工用までしっかり掴めて良い。

対象商品 : 38964843
2021-03-25
用途: 設備メンテ
株式会社石井建材製造業

主に、コードレスインパクトで鉄骨への穴あけに使用。ドリルもしっかり固定でき、信頼できる商品です。

対象商品 : 10008406
2020-06-08
用途: 木材に穴をあけるときに使用。
有限会社高橋木材建設建設業・工事業

以前購入したものは1・2回使用後軸が折れてしまったのですが、今回は大丈夫でした。

対象商品 : 10008372
2018-02-15
用途: 日本製は確かです。
Musashi AC Factory

中国製はシャフトが切れますが日本メーカーは切れないので多少高くても日本メーカーがいいです。

対象商品 : 38964843
2018-03-15
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが大変使いやすく
ネットということでわざわざ店まで行かなくていいのが助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38964843
2017-09-16
用途: 工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする